Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser M4575-025-W16-02-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser
T-Nutenfräser
T-Nutenfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6795936
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4575-025-W16-02-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
T-Nutenfräser M4575 • Schaft DIN 1835 B • metrisch • κ=90° • Dc=24,5mm • SD .. 06T2 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4575-025-W16-02-11
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
3
A1:
24,5 mm
A5:
12,1 mm
B2:
10,75 mm
B3:
31 mm
B4:
31 mm
B5:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D11:
F
D6:
25300 1/min
D7:
0,12 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
G13:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4575-025-W16-02-11
D c:
24,5 mm
d 1:
16 mm
d 2:
12,1 mm
l 4:
31 mm
l 1:
80 mm
SB:
10,75 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,12 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,86*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.