Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser M4575-032-W20-02-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser
T-Nutenfräser
T-Nutenfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6795937
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4575-032-W20-02-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
T-Nutenfräser M4575 • Schaft DIN 1835 B • metrisch • κ=90° • Dc=31,75mm • SD .. 09T3 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4575-032-W20-02-14
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
3
A1:
31,75 mm
A5:
17 mm
B2:
13,75 mm
B3:
31 mm
B4:
39 mm
B5:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
F
D6:
30800 1/min
D7:
0,197 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
G13:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4575-032-W20-02-14
D c:
31,75 mm
d 1:
20 mm
d 2:
17 mm
l 4:
31 mm
l 1:
90 mm
SB:
13,75 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,61*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,64*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.