Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv LDMT14T308R-D57 WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6796136
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LDMT14T308R-D57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv LDMT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
LDMT14T308R-D57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
88 °
A2:
15 °
B1:
14,1 mm
B2:
9,68 mm
B3:
9,68 mm
C1:
4,08 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
10 °
D75:
0,005 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
LDMT14T308R
Bezeichnung:
LDMT14T308R-D57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
9,68 mm
l:
14,1 mm
s:
4,08 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.