Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten LNHX0904PDR-L55T WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-6796201
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNHX0904PDR-L55T WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten LNHX ...-L55T • Hauptfreiwinkel=0° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
LNHX0904PDR-L55T WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9 mm
B2:
8,5 mm
C1:
4,5 mm
D1:
0,4 mm
D6:
3,5 mm
D7:
35 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
L55T
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G3:
9 mm
G4:
4,5 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
LNHX0904PDR
Bezeichnung:
LNHX0904PDR-L55T WAK15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
8,5 mm
l:
9 mm
s:
4,5 mm
r:
0,4 mm
b:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.