Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette für F2010 FR756M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für F2010
Kassette für F2010
Kassette für F2010
Artikel-Nr.:
     C9599-6823973
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR756M
EAN/GTIN:
     k.A.
Kassette für F2010 • SD .. 09T3 ..
Weitere Informationen:
J21:
FR756M
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
8
A1:
9,52 mm
A2:
20,5 mm
A3:
2,67 mm
A4:
13 mm
D7:
0,055 kg
E1:
89,5 °
E3:
90 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.