Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte EB215-1.CC12 (ARS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Artikel-Nr.:
     C9599-6830963
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB215-1.CC12 (ARS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte • κ=95°
Weitere Informationen:
J21:
EB215-1.CC12 (ARS)
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
30,3 mm
B3:
30,3 mm
B5:
30,3 mm
D7:
0,261 kg
E1:
95 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J42:
CCMT 432
J7:
0
Bezeichnung:
EB215-1.CC12 (ARS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1107
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.