Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte EB401-1.CC06 (ARS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Artikel-Nr.:
     C9599-6830966
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB401-1.CC06 (ARS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte • κ=95°
Weitere Informationen:
J21:
EB401-1.CC06 (ARS)
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
12,2 mm
B3:
12,2 mm
B5:
12,2 mm
D7:
0,005 kg
E1:
95 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J42:
CCMT 2(1.5)1
J7:
0
Bezeichnung:
EB401-1.CC06 (ARS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1103
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.