Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ramping-Fräser M2131-032-A25-03-15-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ramping-Fräser
Ramping-Fräser
Ramping-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6836948
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2131-032-A25-03-15-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Ramping-Fräser M2131 • Zylinderschaft • κ=90° • metrisch • ZD .. 15*4 .. • Dc=32mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M2131-032-A25-03-15-L
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
32 mm
A3:
30,7 mm
B2:
15 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
175 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
D6:
12900 1/min
D7:
0,619 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
11 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
ZDGW 15 04 08
J7:
0
Bezeichnung:
M2131-032-A25-03-15-L
D c:
32 mm
d 1:
25 mm
l 4:
40 mm
l 1:
175 mm
L c:
15 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,92*
€ 692,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,33*
€ 677,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,21*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,90*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.