Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCMT160408-RM4 WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6839144
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCMT160408-RM4 WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
VCMT160408-RM4 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,008 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
VCMT160408
Bezeichnung:
VCMT160408-RM4 WSM10S
l:
16,61 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,3 mm
a p:
0,6 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.