Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDMT06T212-F57 WSM35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6840028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDMT06T212-F57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDMT ...-F57 • Hauptfreiwinkel=15° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SDMT06T212-F57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
6,35 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,78 mm
D1:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,001 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F57
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
2,78 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SDMT06T212
Bezeichnung:
SDMT06T212-F57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
6,35 mm
s:
2,78 mm
α:
15 Deg
r:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,82*
€ 130,6858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,07*
€ 126,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,79*
€ 122,3201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.