Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K AB044.K40-W09-044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K
Artikel-Nr.:
     C9599-6840692
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB044.K40-W09-044
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K • inch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B • d1=40 • d11=3/8
Weitere Informationen:
J21:
AB044.K40-W09-044
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19,6 mm
A2:
25,4 mm
A4:
63,5 mm
B1:
2,8 mm
B2:
25,4 mm
B3:
44,45 mm
B4:
112,85 mm
B71:
44,45 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
5/8"-11
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
9,525 mm
C4:
68,4 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
3
C55:
5
C6:
0375
C71:
9,525 mm
D6:
12000 1/min
D7:
0,95 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ASME B5.50
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AB044.K40-W09-044
d 1:
CAT40
d 11:
0,375 inch
d 12:
0,772 inch
l 4:
1,75 inch
l 16:
1 inch
d 13:
5/8"-11
Masse (Gewicht):
0,95 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.