Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch P284.. P2840S-4N-E67 WXP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch P284..
Quadratisch P284..
Quadratisch P284..
Artikel-Nr.:
     C9599-6864019
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2840S-4N-E67 WXP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch P284.. ...-E67 • Hauptfreiwinkel=11° • WXP40
Weitere Informationen:
J21:
P2840S-4N-E67 WXP40
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
96 °
A2:
11 °
B1:
11 mm
B3:
11 mm
C1:
3,97 mm
D7:
13 °
D75:
0,004 kg
E41:
S
E9:
E67
F1:
R
F2:
4
G1:
G
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXP40
H5:
TiCN
H6:
S
Bezeichnung:
P2840S-4N-E67 WXP40
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
11 mm
s:
3,97 mm
α:
11 Deg
ε:
96 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.