Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten LNHX130608R-L55T WXM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-6865029
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNHX130608R-L55T WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten LNHX ...-L55T • Hauptfreiwinkel=0° • WXM15 • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=2,2mm
Weitere Informationen:
J21:
LNHX130608R-L55T WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
13 mm
B2:
12 mm
C1:
6,8 mm
D1:
0,8 mm
D6:
2,2 mm
D7:
35 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
L55T
F1:
R
F2:
2
G1:
H
G3:
13 mm
G4:
6,8 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
LNHX130608R
Bezeichnung:
LNHX130608R-L55T WXM15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
12 mm
l:
13 mm
s:
6,8 mm
r:
0,8 mm
b:
2,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.