Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Artikel
Trigon negativ 80° WNMG080408-MS3 WSM01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9599-6890880
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
WNMG080408-MS3 WSM01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-MS3 • WSM01 • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG080408-MS3 WSM01
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
8,687 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
13 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MS3
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM01
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
WNMG080408
Bezeichnung:
WNMG080408-MS3 WSM01
r:
0,8 mm
f:
0,15 - 0,3 mm
a p:
0,8 - 3 mm
... >
WN..
>
Mittlere Bearbeitung
>
Trigon negativ 80° WNMG
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
wendeplatte walter wnmg 080412
,
walter schneidplatte
,
schneidplatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen