Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4256-025-T22-02-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903552
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4256-025-T22-02-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4256 • ScrewFit • κ=90° • metrisch • LD .. 08T2 .. • Dc=25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4256-025-T22-02-27
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
25 mm
A3:
23,8 mm
B2:
18,14 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
63 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D6:
29400 1/min
D7:
0,114 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
2 °
E5:
0,6 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
10
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4256-025-T22-02-27
D c:
25 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
40 mm
L c:
27 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,1 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,71*
€ 1.009,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,04*
€ 990,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,18*
€ 949,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,95*
€ 925,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,95*
€ 891,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.