Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4257.038-W38-02-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903652
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4257.038-W38-02-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4257 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • inch • SD .. 09T3 .. • Dc=38mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4257.038-W38-02-54
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
38,1 mm
A3:
36,7 mm
B2:
30,24 mm
B3:
69,85 mm
B4:
69,85 mm
B5:
138,13 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
3
C15:
5
C2:
1500
C3:
38,1 mm
C31:
h6
D6:
29700 1/min
D7:
0,927 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,4 °
E5:
0,8 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
14
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4257.038-W38-02-54
D c:
1,5 inch
d 1:
1 1/2 inch
l 4:
2,75 inch
l 1:
5,438 inch
L c:
2,126 inch
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,9 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,20*
€ 1.323,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,35*
€ 1.297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,89*
€ 1.241,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,21*
€ 1.205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,62*
€ 1.160,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,60*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,14*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.