Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903653
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4257.051-B19-02-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4257 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • LD .. 14T3 .. • Dc=51mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4257.051-B19-02-47
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
50,8 mm
A3:
49,4 mm
A4:
49,4 mm
B11:
39,48 mm
B2:
0,7 mm
B5:
57,1 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
0750
C3:
19,05 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
24700 1/min
D7:
0,482 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
12
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4257.051-B19-02-47
D c:
2 inch
d 1:
3/4 inch
l 4:
2,248 inch
L c:
1,85 inch
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,5 lbs
Anz WSP:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,18*
€ 1.333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,64*
€ 1.289,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,03*
€ 1.235,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 986,16*
€ 1.173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,82*
€ 1.154,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 368,22*
Zubehör
WALTER
6550406
ab € 20,49*
Zubehör
WALTER
6550407
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.