Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4257.064-B26-03-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903654
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4257.064-B26-03-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4257 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • LD .. 14T3 .. • Dc=64mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M4257.064-B26-03-54
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
63,5 mm
A3:
61,7 mm
A4:
61,7 mm
B11:
45,36 mm
B2:
0,9 mm
B5:
69,8 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
1000
C3:
25,4 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
21600 1/min
D7:
0,968 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
21
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4257.064-B26-03-54
D c:
2,5 inch
d 1:
1 inch
l 4:
2,748 inch
L c:
2,126 inch
Z:
3
Masse (Gewicht):
1 lbs
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,23*
€ 1.825,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,33*
€ 1.812,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,22*
€ 1.749,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,12*
€ 1.712,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,70*
€ 1.679,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.