Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4258.076-B31-03-67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903694
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258.076-B31-03-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4258 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • LD .. 1704 .. • Dc=76mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M4258.076-B31-03-67
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
76,2 mm
A3:
74,335 mm
A4:
74,3 mm
B11:
46,9 mm
B2:
0,95 mm
B5:
80 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
1250
C3:
31,75 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
13300 1/min
D7:
1,336 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
18
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4258.076-B31-03-67
D c:
3 inch
d 1:
1 1/4 inch
l 4:
3,15 inch
L c:
2,638 inch
Z:
3
Masse (Gewicht):
1,3 lbs
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,38*
€ 1.877,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,44*
€ 1.864,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,56*
€ 1.801,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,94*
€ 1.764,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,50*
€ 1.741,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.