Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4258.102-B38-04-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6903695
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258.102-B38-04-77
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4258 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • SD .. 1204 .. • Dc=102mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
M4258.102-B38-04-77
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
101,6 mm
A3:
99,735 mm
A4:
100 mm
B11:
37,73 mm
B2:
0,8 mm
B5:
80 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
1500
C3:
38,1 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
11300 1/min
D7:
2,686 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G15:
28
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4258.102-B38-04-77
D c:
4 inch
d 1:
1 1/2 inch
l 4:
3,15 inch
L c:
3,032 inch
Z:
4
Masse (Gewicht):
2,7 lbs
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.243,37*
€ 2.669,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,63*
€ 2.641,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,18*
€ 2.556,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,08*
€ 2.513,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,17*
€ 2.500,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.