Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCMT040204-FM4 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6917289
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCMT040204-FM4 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
WCMT040204-FM4 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
4,344 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,4 mm
D7:
6 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
WCMT040204
Bezeichnung:
WCMT040204-FM4 WSM20S
l:
4,34 mm
r:
0,4 mm
f:
0,05 - 0,16 mm
a p:
0,1 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.