Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCMT160412-RM4 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6917325
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCMT160412-RM4 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
VCMT160412-RM4 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
12 °
D75:
0,008 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
VCMT160412
Bezeichnung:
VCMT160412-RM4 WSM20S
l:
16,61 mm
r:
1,2 mm
f:
0,2 - 0,35 mm
a p:
0,8 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.