Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCMT030202-RM4 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6917327
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCMT030202-RM4 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WCMT030202-RM4 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
3,909 mm
B3:
5,556 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,2 mm
D7:
12 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
WCMT030202
Bezeichnung:
WCMT030202-RM4 WSM20S
l:
3,91 mm
r:
0,2 mm
f:
0,08 - 0,12 mm
a p:
0,2 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.