Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-05-36.00F32-P46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929421
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-05-36.00F32-P46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 5xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=36mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-05-36.00F32-P46
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
36 mm
B3:
212 mm
B4:
180 mm
B5:
272 mm
B6:
204,6 mm
B7:
0,474 mm
B71:
211,526 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D11:
1
D6:
3500 1/min
D7:
1,321 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
15 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P4840C-6R-A57
J52:
P4840P-6R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-05-36.00F32-P46
D c:
36 mm
L c:
180 mm
l 4:
212 mm
l 5:
60 mm
d 1:
32 mm
d 4:
42 mm
Masse (Gewicht):
1,32 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,54*
€ 802,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,56*
€ 688,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,17*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.