Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG190616-RP7 WKP30S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6930009
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG190616-RP7 WKP30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Silver • WKP30S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG190616-RP7 WKP30S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
19,344 mm
B3:
19,05 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
18 °
D75:
0,028 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RP7
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
7,93 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP30S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
CNMG190616
Bezeichnung:
CNMG190616-RP7 WKP30S
r:
1,6 mm
f:
0,35 - 0,75 mm
a p:
1,5 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,33*
€ 377,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,96*
€ 377,1824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,60*
€ 355,334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,97*
€ 333,1643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,99*
€ 314,1481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.