Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNMU090612-F57 WKP25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-6943653
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNMU090612-F57 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNMU ...-F57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
XNMU090612-F57 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
9,178 mm
B2:
19,965 mm
B3:
19,05 mm
C1:
5,875 mm
D1:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,022 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
F57
F1:
N
F2:
7
G1:
M
G4:
5,5 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J1:
-
J11:
XNMU090612
Bezeichnung:
XNMU090612-F57 WKP25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
19,05 mm
l:
9,18 mm
s:
5,88 mm
r:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.