Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG110412-RM5 WMP20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-6945430
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG110412-RM5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG110412-RM5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
11,628 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
29 °
D75:
0,007 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
DNMG110412
Bezeichnung:
DNMG110412-RM5 WMP20S
r:
1,2 mm
f:
0,25 - 0,5 mm
a p:
1,5 - 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.