Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG110408-RM5 WSM30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-6945432
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG110408-RM5 WSM30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG110408-RM5 WSM30S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
11,628 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
29 °
D75:
0,008 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM30S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
DNMG110408
Bezeichnung:
DNMG110408-RM5 WSM30S
r:
0,8 mm
f:
0,2 - 0,4 mm
a p:
1,2 - 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.