Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential XNHX130630R-L65T WSM45X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-6948593
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNHX130630R-L65T WSM45X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential XNHX ...-L65T • Hauptfreiwinkel=0° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=3mm • Planschneidenbreite=1,4mm
Weitere Informationen:
J21:
XNHX130630R-L65T WSM45X
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
14 mm
B2:
10,5 mm
C1:
6,8 mm
D1:
3 mm
D6:
1,4 mm
D7:
40 °
D75:
0,01 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
L65T
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G3:
14 mm
G4:
6,8 mm
G5:
3
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM45X
H5:
TiCN+Al2O3+((TiCN))
H6:
S
J11:
XNHX130630R
Bezeichnung:
XNHX130630R-L65T WSM45X
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
10,5 mm
l:
14 mm
s:
6,8 mm
r:
3 mm
b:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,14*
€ 499,9666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,76*
€ 451,9144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,16*
€ 441,6804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,61*
€ 426,7459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.