Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDGT SDHT06T204-G88 WK10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv SDGT
Quadratisch positiv SDGT
Quadratisch positiv SDGT
Artikel-Nr.:
     C9599-6952613
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDHT06T204-G88 WK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDGT ...-G88 • Hauptfreiwinkel=15° • WK10 • Eckenradius=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
SDHT06T204-G88 WK10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
6,35 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,78 mm
D1:
0,4 mm
D7:
20 °
D75:
0,001 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
G88
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G4:
2,78 mm
G5:
3
H11:
-
H2:
0
H3:
WK10
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
SDHT06T204
Bezeichnung:
SDHT06T204-G88 WK10
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
6,35 mm
s:
2,78 mm
α:
15 Deg
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,10*
€ 171,479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,84*
€ 171,1696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,25*
€ 162,1375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,33*
€ 157,4727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,95*
€ 137,9805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.