Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCGT06T308-FN2 WNN10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6955679
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCGT06T308-FN2 WNN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WCGT06T308-FN2 WNN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
6,516 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,8 mm
D7:
18 °
D75:
0,004 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
FN2
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WNN10
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
WCGT06T308
Bezeichnung:
WCGT06T308-FN2 WNN10
l:
6,52 mm
r:
0,8 mm
f:
0,1 - 0,3 mm
a p:
0,3 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,71*
€ 225,7549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,09*
€ 222,6371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,20*
€ 214,438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,50*
€ 196,945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,92*
€ 183,1648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.