Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CCGT060201-MN2 WNN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6955692
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CCGT060201-MN2 WNN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,1mm
Weitere Informationen:
J21:
CCGT060201-MN2 WNN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
6,448 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,1 mm
D7:
25 °
D75:
0,002 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
MN2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WNN10
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
CCGT060201
Bezeichnung:
CCGT060201-MN2 WNN10
l:
6,45 mm
r:
0,1 mm
f:
0,02 - 0,06 mm
a p:
0,5 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.