Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCGT110301-MN2 WNN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6955723
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCGT110301-MN2 WNN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,1mm
Weitere Informationen:
J21:
VCGT110301-MN2 WNN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
11,071 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,1 mm
D7:
25 °
D75:
0,004 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
MN2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
3,175 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WNN10
H5:
TiAlN
H6:
S
J1:
-
J11:
VCGT110301
Bezeichnung:
VCGT110301-MN2 WNN10
l:
11,07 mm
r:
0,1 mm
f:
0,02 - 0,06 mm
a p:
0,5 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.