Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCGT160412-MN2 WNN10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6955732
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCGT160412-MN2 WNN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
VCGT160412-MN2 WNN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
25 °
D75:
0,007 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
MN2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WNN10
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
VCGT160412
Bezeichnung:
VCGT160412-MN2 WNN10
l:
16,61 mm
r:
1,2 mm
f:
0,1 - 0,45 mm
a p:
1 - 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,29*
€ 301,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,17*
€ 298,8923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,04*
€ 283,2676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,79*
€ 260,3601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,30*
€ 247,877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.