Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M3255.051-B19-04-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6959365
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M3255.051-B19-04-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M3255 • Walter BLAXX • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • LN .. 1206 .. • Dc=51mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
M3255.051-B19-04-46
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
50,8 mm
A3:
48,2 mm
A4:
48,2 mm
B11:
41,4 mm
B2:
1,3 mm
B5:
65 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
0750
C3:
19,05 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
20000 1/min
D7:
0,631 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G15:
12
G21:
S
H21:
1
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M3255.051-B19-04-46
D c:
2 inch
d 1:
3/4 inch
l 4:
2,559 inch
L c:
1,811 inch
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,63 lbs
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,14*
€ 1.094,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,11*
€ 1.056,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,53*
€ 1.031,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,58*
€ 1.001,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.