Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M3255.051-B19-05-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6959366
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M3255.051-B19-05-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M3255 • Walter BLAXX • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • XN .. 1306 .. • Dc=51mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
M3255.051-B19-05-46
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
50,8 mm
A3:
48,2 mm
A4:
48,2 mm
B11:
37,26 mm
B2:
1,3 mm
B5:
65 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
0750
C3:
19,05 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
20000 1/min
D7:
0,505 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G15:
15
G21:
S
H21:
1
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M3255.051-B19-05-46
D c:
2 inch
d 1:
3/4 inch
l 4:
2,559 inch
L c:
1,811 inch
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,51 lbs
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,18*
€ 1.228,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,47*
€ 1.202,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,07*
€ 1.146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,40*
€ 1.113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,74*
€ 1.069,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,60*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.