Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M3255.064-B26-06-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6959368
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M3255.064-B26-06-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M3255 • Walter BLAXX • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • LN .. 1206 .. • Dc=64mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
M3255.064-B26-06-46
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
63,5 mm
A3:
60,3 mm
A4:
60,3 mm
B11:
36,8 mm
B2:
1,6 mm
B5:
70 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
1000
C3:
25,4 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
17900 1/min
D7:
1,038 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
6
G15:
18
G21:
S
H21:
1
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M3255.064-B26-06-46
D c:
2,5 inch
d 1:
1 inch
l 4:
2,756 inch
L c:
1,811 inch
Z:
6
Masse (Gewicht):
1,04 lbs
Anz WSP:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,82*
€ 1.451,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,78*
€ 1.438,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,02*
€ 1.388,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,24*
€ 1.358,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,99*
€ 1.326,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.