Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CPMW09T308-RK6 WKK20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7021358
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CPMW09T308-RK6 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CPMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
CPMW09T308-RK6 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
11 °
B1:
9,672 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,003 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK6
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
CPMW09T308
Bezeichnung:
CPMW09T308-RK6 WKK20S
l:
9,67 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,35 mm
a p:
0,5 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,26*
€ 141,9194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,82*
€ 141,3958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,64*
€ 137,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,57*
€ 113,7283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.