Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant positiv 60° TPMT16T304-FM4 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-7021371
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TPMT16T304-FM4 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TPMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TPMT16T304-FM4 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
11 °
B1:
16,498 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,4 mm
D7:
6 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
TPMT16T304
Bezeichnung:
TPMT16T304-FM4 WSM20S
l:
16,5 mm
r:
0,4 mm
f:
0,05 - 0,16 mm
a p:
0,1 - 1,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.