Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDHX1204AZR-A88 WXM15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7021672
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDHX1204AZR-A88 WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Quadratisch positiv SDHX ...-A88 • Hauptfreiwinkel=15° • WXM15 • Eckenradius=0,5mm • Planschneidenbreite=7,5mm
Weitere Informationen:
J21:
SDHX1204AZR-A88 WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,5 mm
D6:
7,54 mm
D7:
0 °
D75:
0,01 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
A88
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
SDHX1204AZR
Bezeichnung:
SDHX1204AZR-A88 WXM15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
1
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
b:
7,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,22*
€ 276,3418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,69*
€ 274,5211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,38*
€ 265,8222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,95*
€ 249,8405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,43*
€ 228,9917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.