Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelnovex ® -Platten P2352-1R WKP25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelnovex ® -Platten
Wendelnovex ® -Platten
Wendelnovex ® -Platten
Artikel-Nr.:
     C9599-7028028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2352-1R WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendelnovex ® -Platten P2352 ...-A57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Planschneidenbreite=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
P2352-1R WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
60 °
A2:
0 °
B3:
15 mm
C1:
4,5 mm
D6:
1,1 mm
D7:
0 °
D75:
0,017 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
A57
F1:
R
F2:
3
G1:
A
G4:
4,5 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P2352-1R WKP25S
Toleranzklasse:
A
Anzahl Schneidkanten:
6
d:
15 mm
s:
4,5 mm
b:
1,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.