Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential P44280-1R10-D57 WKP25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-7028030
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P44280-1R10-D57 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P44280 ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1mm
Weitere Informationen:
J21:
P44280-1R10-D57 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B2:
9,52 mm
C1:
5,5 mm
D1:
1 mm
D7:
10 °
D75:
0,008 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G3:
12,7 mm
G4:
5,5 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P44280-1R10-D57 WKP25S
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
l 2:
9,52 mm
l:
12,7 mm
s:
5,5 mm
r:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,29*
€ 463,2551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,96*
€ 418,8324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,75*
€ 409,0625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,46*
€ 394,4374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.