Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten SNEX1204PNR-B67 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-7038959
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNEX1204PNR-B67 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten SNEX ...-B67 • Hauptfreiwinkel=0° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=10,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SNEX1204PNR-B67 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D6:
10,8 mm
D7:
6 °
D75:
0,01 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
B67
F1:
R
F2:
2
G1:
E
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
SNEX1204PNR
Bezeichnung:
SNEX1204PNR-B67 WAK15
Toleranzklasse:
E
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
r:
0,8 mm
b:
10,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.