Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG120404-NMS WSM10S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7053818
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG120404-NMS WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG120404-NMS WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
12,896 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,4 mm
D7:
18 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
NMS
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
CNMG120404
Bezeichnung:
CNMG120404-NMS WSM10S
r:
0,4 mm
f:
0,1 - 0,24 mm
a p:
0,6 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,18*
€ 175,1442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,84*
€ 174,7396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,34*
€ 162,2446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,41*
€ 140,9079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.