Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ 60° TNMG160408-NMS WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-7053858
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TNMG160408-NMS WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
TNMG160408-NMS WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
0 °
B1:
16,498 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
18 °
D75:
0,007 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
NMS
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
TNMG160408
Bezeichnung:
TNMG160408-NMS WSM10S
r:
0,8 mm
f:
0,11 - 0,3 mm
a p:
0,8 - 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.