Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMG150616-NRS WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7053927
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMG150616-NRS WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMG150616-NRS WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
15,875 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
19 °
D75:
0,02 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
NRS
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNMG150616
Bezeichnung:
SNMG150616-NRS WSM10S
r:
1,6 mm
f:
0,24 - 0,55 mm
a p:
1,2 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.