Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMG190616-NRS WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7053931
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMG190616-NRS WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMG190616-NRS WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
19,05 mm
B3:
19,05 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
19 °
D75:
0,028 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
NRS
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
7,93 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNMG190616
Bezeichnung:
SNMG190616-NRS WSM10S
r:
1,6 mm
f:
0,27 - 0,6 mm
a p:
1,2 - 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.