Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCGT09T304-FM2 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7054063
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SCGT09T304-FM2 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
SCGT09T304-FM2 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
9,525 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,4 mm
D7:
18 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM2
F1:
N
F2:
4
G1:
G
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SCGT09T304
Bezeichnung:
SCGT09T304-FM2 WSM20S
l:
9,53 mm
r:
0,4 mm
f:
0,08 - 0,25 mm
a p:
0,2 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.