Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCGT110302-FM2 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-7054078
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCGT110302-FM2 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
VCGT110302-FM2 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
11,071 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,2 mm
D7:
18 °
D75:
0,003 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
3,175 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
VCGT110302
Bezeichnung:
VCGT110302-FM2 WSM20S
l:
11,07 mm
r:
0,2 mm
f:
0,05 - 0,12 mm
a p:
0,2 - 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.