Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCGT030202-FM2 WSM21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7054086
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCGT030202-FM2 WSM21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-FM2 • Tiger·tec® • WSM21 • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WCGT030202-FM2 WSM21
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
3,909 mm
B3:
5,556 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,2 mm
D7:
18 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM2
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM21
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
WCGT030202
Bezeichnung:
WCGT030202-FM2 WSM21
l:
3,91 mm
r:
0,2 mm
f:
0,05 - 0,12 mm
a p:
0,2 - 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.